Csupaszítószerszám lapos és kerek kábelekhez 125 mm

Cikkszám: 16 64 125 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 16 64 125 SB
    EAN / GTIN 4003773076933
    Gyártó száma 16 64 125 SB
    L-szám L70010 1489

    Leírás

    Leírás:

    • 12 mm szélességű lapos kábelekhez
    • az összes szokásos Ø 4,0-13,0 mm-es kerek és nedves helyiségekben használt kábel (pl. NYM kábel 3 x 1,5 mm²-től 5 x 2,5 mm²-ig) le- és lecsupaszításához és lecsupaszításához
    • Csupaszító készülék 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² keresztmetszetekhez (AWG 20 / 16 / 14)
    • Nyitó rugóval és zárószárral
    • szűk és nehezen hozzáférhető munkaterületeken történő munkavégzéshez
    • elágazási vagy elosztódobozokban is használható

    Jellemző:

    • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 0,8 - 2,5mm²
    • Csupaszítási értékek (átmérő): Ø 4 - 13mm
    • Kábeltípus: 12 mm-es lapos kábel / Ø 4-es kerek kábel
    • 13 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz