Csupaszítószerszám koaxiális kábelhez univerzális 100 mm

Cikkszám: 16 60 100 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16 60 100 SB
EAN / GTIN 4003773040811
Gyártó száma 16 60 100 SB
L-szám L70010 645

Leírás

Leírás:

  • minden Ø 4,8 és 7,5 mm közötti Ø 4,8 és 7,5 mm közötti közönséges koaxiális kábel (pl.: TV- és műholdas vételhez) le- és lecsupaszításához, PVC-Flex 3 x 0,75 mm²-hez is alkalmas
  • 5,0-20,0 mm-es hosszskálával
  • dupla héjú, csuklós vetkőztető szerszám
  • Nyitó rugóval és zárószárral

Jellemző:

  • Kábeltípus: koaxiális kábel 4.8
  • 7.5 Kerek kábel 3 x 0,75 mm²
  • Koaxiális kábel 4,8 - 7,5 körkábel 3 x 0,75 mm²

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz