Üvegszál-erősítésű poliamid 150 mm (SB kártya/buborékfólia)

Cikkszám: 16 40 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16 40 150
EAN / GTIN 4003773026709
Gyártó száma 16 40 150
L-szám L70010 55

Leírás

Leírás:

  • ø 25,0 mm-es kerek kábelek lecsavarozásához
  • eltávolítja a szabványos kábelek összes burkolatát
  • alkalmas körkörös és hosszirányú vágáshoz
  • Vágási mélység 5,0 mm-ig állítható
  • cserélhető penge (mindkét oldalon használható)

Jellemző:

  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø > 25 mm
  • üvegszállal erősített poliamid