Szerszám spirálvágáshoz ütésálló műanyag házhoz 135 mm

Cikkszám: 16 30 135 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 16 30 135 SB
    EAN / GTIN 4003773033349
    Gyártó száma 16 30 135 SB
    L-szám L70010 841

    Leírás

    Leírás:

    • pVC, gumi, szilikon, PTFE, gumiból készült kerek kábelhüvelyek eltávolításához
    • önfeszítő kapaszkodó
    • vágási mélység beállításával a görgős anyával
    • forgatható fogantyútest a körkörös és hosszirányú vágáshoz
    • Spirális vágás a távtartók eltávolításához
    • cserélhető penge

    Jellemző:

    • Csupaszítási értékek (átmérő): Ø 6,0 - 29,0 mm
    • ütésálló műanyag ház

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz