Csupaszító szerszám húzópengével ütésálló műanyag házzal 130 mm

Cikkszám: 16 20 16 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 16 20 16 SB
    EAN / GTIN 4003773060451
    Gyártó száma 16 20 16 SB
    L-szám L70010 778

    Leírás

    Leírás:

    • az összes szokásos kerek kábel lecsavarozásához
    • önfeszítő kapaszkodó
    • vágási mélység beállítása állítócsavarral
    • önforgó húzó penge a hosszanti és körkörös vágáshoz
    • Tartalék penge a házban
    • Fogásbiztonság a puha alkatrészbetétnek köszönhetően, amely csúszásgátlóként szolgál a fogantyún és a kapaszkodó korláton

    Jellemző:

    • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 4,0 - 16,0 mm
    • ütésálló műanyag ház

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz