Munkásnadrág sztreccsel Középszürke/fekete D104

Cikkszám: 159918609699D104
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
Festék mittelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 104
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 159918609699D104
EAN / GTIN 7330509845653
Gyártó száma 159918609699D104

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval
Térdvédő zsebek
Erősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Belső zseb sztreccs panellel
Szögzsebek - szerszámtartóval és extra zsebek cipzárral

Details
Eltávolítható személyi igazolvány zseb
Széles hurok hátul és oldalt, Két övhurok az oldalakon gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul
Késtartó gombbal
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
D gyűrű a derékban

Reflex
Reflexiós részlet a lábszárakon

Világítás
CORDURA®-sztreccsel megerősített térdzseb, Megerősített körömzsebek, puttonykés zseb, hátsó zsebek és hátul a lábszár alján

Kivitel
Lábszár alja hátul megerősítéssel

Funkcionalitás
Stretch panelek elöl, térden, hátul a paszományon, elülső zsebeken, vádlin és ágyékon

Leírás:

  • Hihetetlenül kényelmes és rugalmas munkásnadrág, amely semmit sem bíz a véletlenre, ha tartósságról, kényelemről és praktikus funkciókról van szó
  • Fantasztikus 4 irányba nyúló anyagból készült panelekkel rendelkezik az elején, a vádlin és a derékrészen, valamint 2 irányba nyúló anyaggal az ágyéknál
  • Ha munkája koncentrációt és könnyű mozgást igényel, akkor ez a munkásnadrág Önnek való

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz