Kézi csőhajlító készlet 20-25 mm

Cikkszám: 1589865
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1589865
EAN / GTIN 4017981278706
Gyártó száma 1589865
L-szám L60160 277

Leírás

Leírás:

Méretek 20-25 mm Ø-től 180°-ig
Precíziós acélcsövekhez EN 10305-3 (DIN 2394), 1,5-2,5 mm falvastagságú EN 10305-1 (DIN 2391) hidraulikus csövekhez, többrétegű kompozit csövekhez 25 mm-ig, valamint hajlítható rozsdamentes acélcsövekhez 1, 5 - 2,0 mm
Feszítőszekrénybe való rögzítéshez
3 hajlítóformával, nagy szilárdságú alumíniumból, Ø 20, 22, 25 mm-es csövekhez
Kék lakkozott, fekete műanyag fogantyúval.

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz