Kivitel:
Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²
Zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített és patentos zseb
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, patentos és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és azonosító zseb
Elülső elülső zsebek
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Kivitel
C méretben C100-as méretre bővíthető, Állítható lábszár alsó szélessége műanyag nyomógombokkal
Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térdnél
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Leírás:
- Kiemelkedő szilárdság/tömeg arányú nadrág
- A szövet eredendően lángálló, ami azt jelenti, hogy az égésgátló tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálaiban
- A nadrág térdén CORDURA®/Kevlar®/Protal® erősítésű paneleket tartalmaz
- A nadrág számos intelligens zsebmegoldással rendelkezik, amelyeket a tanúsítási szabványoknak megfelelően terveztek
- A túlzott igénybevételnek kitett zsebeket dupla vastagsággal erősítették meg, hogy meghosszabbítsák élettartamukat
- A Ripstop szövet kivételes szakítószilárdságot biztosít
- Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, 2. osztály, Együtt a művészettel
- 4089 XS-S az EN ISO 20471 szerint 3. osztályt kap
- EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 1. osztály
- ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1