Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Főfelszerelés
Hurok, egy D-gyűrűvel
Ellenerősített ágyékvarrás
Műanyag cipzáras slicc
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 60 mm széles fényvisszaverő szalag
Zsebek
Elős, háromrekeszes szögzseb az elején
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bütyökkel, patenttal és tolltartóval, extra zseb és telefonzseb
Belső zsebek
Hátzseb, egy patenttal
Erősítés
CORDURA® megerősített szögzseb és vonalzó zseb
Funkcionalitás
Stretch panel az ágyékban és a hátoldalon
Leírás:
- Extrémen kényelmes és rugalmas, jól láthatósági rövidnadrág sztreccspanelekkel az ágyékban, a paszományban és az ülésen
- Hi-Vis minősítésű 2. osztályú rövidnadrág a Blåkläder 1552 hi-vis nadrág alapján
- Felszereltségéhez tartoznak a reflex részletek, a fedeles hátsó zseb, a lábzseb, a telefonzseb, az igazolványzseb, valamint a CORDURA® megerősítésű zseb és a szögzseb
Szabvány:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X