Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²
Zsebek
Hátzseb patenttal
Lábzseb patenttal és telefonzsebbel, Lábzseb patenttal és gombzárral, kisebb fújtatott foltzseb
Belső térdvédő zseb
Szegélyzsebek
Extra széles CORDURA®-erősítésű vonalzó zseb tolltartóval, késtartó és extra zseb
Details
Meghúzható azonosító zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel
Funkcionalitás
Meghajlított térdek
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Mosás
Industriális szennyes EN ISO 15797
Leírás:
- Nagyon jó minőségű Hi-Vis hivatásos járművezetői nadrág
- Számítson az első osztályú védelemre és funkcionalitásra, mint például a belső térdpárnazseb és a bővülő hátsó zseb - EN ISO 20471 1. osztály szerinti tanúsítvánnyal
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W