Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 4 kengyel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1200
Használható terület szélessége (mm): 740
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1260
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: Belső szélesség = rakodási terület - 60 mm
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint