Kocsi oldalkonzollal

Cikkszám: 1581
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1581
EAN / GTIN 4017976015811
Gyártó száma 1581
L-szám L90080 426

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt RAL 5007, platform származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. 4 kengyel. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 540
Platform magassága (mm): 270
Teljes hossz (mm): 1060
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 990
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Megjegyzés: Belső szélesség = rakodási terület - 60 mm

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz