Alumínium hajlítóforma 18 mm, r 50 mm

Cikkszám: 1576909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1576909
EAN / GTIN 4017981278669
Gyártó száma 1576909

Leírás

Leírás:

Nagy szilárdságú alumíniumból készült

Jellemző:

  • Hajlítási sugár [mm]: 50
  • Furat [mm]: 30
  • Furat Ø [mm]: 30 mm
  • az egységeknél No.: 2786
  • Anyag: Alumínium
  • Cső-Ø [mm]: 18 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • csúszósínnel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz