Nyomóorsó kis lehúzóhoz 1.92/1-hez

Cikkszám: 1576208
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Orsó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1576208
    EAN / GTIN 4036976112078
    Gyártó száma 1576208
    L-szám L60160 6008

    Leírás

    Leírás:

    Menetes nyomóelem(golyó)
    Keményített orsófelület, kopásálló
    Szabványos menet a gyors erőkifejtéshez
    Javasolt acél az EN 10083 szabvány szerint
    Figyelem: Az orsó menetét olajozni kell.

    Jellemző:

    • Teljes hossz [mm]: 99 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz