Tetőfedő kalapács mágnessel

Cikkszám: 1576143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kalapács

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1576143
    EAN / GTIN 4010883101103
    Gyártó száma 1576143
    L-szám L60160 4950

    Leírás

    Leírás:

    Fej és nyél egy darabból kovácsolt, szinte törhetetlen
    Ergonómikus 2 komponensű nyél
    Kiegyensúlyozott súlyelosztás a nagy ütésekhez
    Fáradtságmentes munka az új rezgéscsillapító rendszernek köszönhetően
    Folyamatos szár a nyél végéig
    Mágneses körömtartó

    Jellemző:

    • Kialakítás: Mágneses szögtartó, rezgésgátló rendszer
    • Teljes szélesség [mm]: 175 mm
    • Teljes magasság [mm]: 35 mm
    • Teljes hossz [mm]: 330 mm
    • Markolat anyaga: 2 alkatrész
    • Markolat anyaga: Acélcső
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Mágnes [mm]: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz