Craftsmen Nadrág körömzseb nélkül D96

Cikkszám: 157018609900D96
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
Festék schwarz
Konfekcióméret DE 96
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 157018609900D96
EAN / GTIN 7330509203156
Gyártó száma 157018609900D96

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Háti zsebek bújtatóval
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és személyazonosító zseb
Térdvédő zsebek
Bordás elülső zsebek

Fontos részletek
Jelzőzseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világos övhurok
CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

Leírás:

  • Mesternadrág, amely maximális kényelmet és kiváló védelmet nyújt a térdzsebekben található CORDURA® megerősítésekkel és számos könnyen hozzáférhető zsebbel
  • Két hátsó zseb fújtatóval, kalapácshurokkal és megerősített derékzsebbel
  • Térdvédő zsebekkel

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz