Craftsmen Nadrág körömzseb nélkül C48

Cikkszám: 157018609900C48
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
    Festék schwarz
    Konfekcióméret DE 48
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 157018609900C48
    EAN / GTIN 7330509050965
    Gyártó száma 157018609900C48

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek bújtatóval
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb bújtatóval, patenttal és tolltartóval, extra zseb, telefonzseb és személyazonosító zseb
    Térdvédő zsebek
    Bordás elülső zsebek

    Fontos részletek
    Jelzőzseb
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok
    Két övhurok az oldalán, gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

    Világos övhurok
    CORDURA® megerősített térdek és hátsó zsebek

    Leírás:

    • Mesternadrág, amely maximális kényelmet és kiváló védelmet nyújt a térdzsebekben található CORDURA® megerősítésekkel és számos könnyen hozzáférhető zsebbel
    • Két hátsó zseb fújtatóval, kalapácshurokkal és megerősített derékzsebbel
    • Térdvédő zsebekkel

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz