Keményfém hegyű lyukasztó 130 x 12 x 4 mm

Cikkszám: 1568396
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1568396
EAN / GTIN 4010883101080
Gyártó száma 1568396
L-szám L60160 759

Leírás

Leírás:

Vanádium acél

Jellemző:

  • Kialakítás: Karbid hegy
  • Teljes hossz [mm]: 130 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 12 mm
  • Ütőfej átmérője [mm]: 4 mm
  • Csúcs Ø: 4 mm
  • Pont szöge [mm]: 90 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz