Kés HSS univerzális sorjázó szerszámhoz 3

Cikkszám: 156775 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 392 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája kés
Szerszámanyag HSS
Alaptestekhez 3 - 4,5

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Gyártó száma 156775 3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
50
Alu (rövid forgácsú)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
35
Acél < 900 N/mm²
P
30
Acél < 1100 N/mm²
P
25
Acél < 1400 N/mm²
P
25
Acél < 55 HRC
H
20
Acél < 60 HRC
H
15
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
25
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kés a 156770 sz. alaptesthez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz