Vezetőcsap 01/2,4 mm

Cikkszám: 156750 01/2,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / csap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csap ⌀ 2,4 mm
Teljes hossz 41 mm
Szár ⌀ 2,4 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156750 01/2,4
EAN / GTIN 4033591015647
Gyártó száma 15 541 024

Leírás

Kivitel:

Fix vezetőcsap: Gáznitridált, finomra esztergált
Forgó csap: Kéregedzett, köszörült
01/2,4 - 1/8,4 méret − Fix vezetőcsap.
1/8,5 - 1/18 méret − Forgó csap hűtőfolyadék furattal.
2/11,5 - 2/13 méret − Fix vezetőcsap.
2/14 - 2/32 méret − Forgó csap hűtőfolyadék furattal.

Felhasználás:

Az 1-es és 2-es méretű (hűtőfolyadék csatornás) forgó vezetőcsapoknak a 156720 sz. 1/20 méretű tartóban történő használatakor a hűtőfolyadék az optimális forgácselvezetés érdekében közvetlenül a vágóélhez jut.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz