Kombinált süllyesztő készlet fa tartóban 01/10

Cikkszám: 156700 01/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / szárméret Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
Süllyesztési tartomány 5 mm - 9 mm
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156700 01/10
EAN / GTIN 4033591011564
Gyártó száma 17 800 222

Leírás

Kivitel:

Tartókból, süllyesztőkből és vezetőcsapokból összeállított készletek a leggyakoribb furat ⌀-k megmunkálásához.

Felhasználás:

DIN süllyesztésekhez, valamint megfelelő csap- / süllyesztő-kombinációkkal szabványon kívüli lépcsős furatokhoz vagy süllyesztésekhez.

Tartalma:

1-1 db 156730 sz. csapos süllyesztő: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9
1-1 db 156750 sz. vezetőcsap: 2,4; 2,5; 2,7; 3; 3,3; 3,5; 4; 4,5
1-1 db 156720 sz. tartó szárral: ⌀ 10 mm

Figyelem:

Kombinált süllyesztő készletek HSS kivitelben is opcionális TIN bevonattal, valamint ráforrasztott HM élekkel és „T” alakú ISO váltólapkákkal külön ajánlatkérésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz