Csap süllyesztőhöz, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Cikkszám: 156620 4X6,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ a×⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 1868

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 4 mm
Csap ⌀ d 6,8 mm
Szabvány DIN 1868
Csavarméret M8
Furathoz Magfurat
Süllyesztő ⌀-höz 15 mm
Termék fajtája Vezetőcsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156620 4X6,8
EAN / GTIN 4045197088109
Gyártó száma 156620 4X6,8

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz