Csillag feltűzőkulcs28 Z, 80 mm

Cikkszám: 1565583
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1565583
EAN / GTIN 4002805925737
Gyártó száma 1565583

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Rögzítő zárral
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 28 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 123 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 123 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 35 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 80
  • Stichméret [metrikus]: 75,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz