Feltűzhető villáskulcs 28 Z, 46 mm

Cikkszám: 1565362
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1565362
EAN / GTIN 4002805925522
Gyártó száma 1565362

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Rögzítő zárral
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 28 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 99 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 99 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 20 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 46
  • Stichméret [metrikus]: 75,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz