Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb tolltartóval és telefonzsebbel
Térdvédő zsebek
Telefonzseb
Háti zsebek bütyökkel, megerősített. Az egyik patenttal
Szögzseb - extra széles, ferde, sok extra rekesszel
Sarkos betétes zsebek
Felhúzható személyi zseb
Hurok, egy D-gyűrűvel, Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóhoz
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, Megerősített szögzsebek és hátsó zsebek
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Kivitel
C méret C100 méretre bővíthető
Funkcionalitás
Szellőzés (háló) az ágyékban, a térdháton és a hátsó paszományban
Leírás:
- szellőző Jól láthatósági munkásnadrág könnyebb minőségben, amely véd a szennyeződésektől és a fröccsenő folyadékoktól
- A nadrágot szellőzőhálóval tervezték a leginkább kitett helyeken, mint például az ágyékban, a térd hátsó részén és a hátsó derékrészen
- A térdzsebek CORDURA® megerősítettek, hogy ellenálljanak az extra kopásnak
- A szögzseb extra széles, szögletes és extra sok rekesszel rendelkezik
- A nadrág az EN ISO 20471 szabvány szerint 2. osztályú minősítéssel rendelkezik
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2