DIN csapos süllyesztő átmenőfurathoz 6,5X3,2 mm

Cikkszám: 156020 6,5X3,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztő ⌀ D1 × csap ⌀ D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 373
  • Szár: Hengeres szár, h9-tel

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztő ⌀ 6,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Csap ⌀ 3,2 mm
Szerszámanyag HSS
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 373
Szár Hengeres szár, h9-tel
Csavarméret M3
Furat minőséghez f
Teljes hossz L 71 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,09 mm/ford.
belső hűtés nem
Előfúrási ⌀ 3,2 mm
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel 14 mm
Csúcsszög 180 fok
Termék fajtája Homloksüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 156020 6,5X3,2
EAN / GTIN 4045197087652
Gyártó száma 156020 6,5X3,2

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
33
Acél < 500 N/mm²
P
28
Acél < 750 N/mm²
P
27
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Spirálhornyú süllyesztő. A csap ⌀ az adott felhasználási célhoz igazodik: ffinom kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint. mközepes kivitelű átmenőfurathoz a DIN ISO 273 szerint.

Felhasználás:

DIN 912, 6912, 7984 szerinti belső hatszög csavarok és ISO 1207 (DIN 84) szerintihengeres fejű csavarok süllyesztésére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz