{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztő ⌀ | 11 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Csap ⌀ | 6,4 mm | |
Szerszámanyag | HSS | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Norm | DIN 373 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Csavarméret | M6 | |
Furat minőséghez | f | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
belső hűtés | nem | |
Előfúrási ⌀ | 6,4 mm | |
Lépcső magassága L1 1. lépcső letöréssel | 18 mm | |
Csúcsszög | 180 fok | |
Termék fajtája | Homloksüllyesztő |
Cikkszám | 156020 11X6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197087737 | |
Gyártó száma | 156020 11X6,4 |