Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Előoldalon megerősített, háromrészes szögzseb
Elöl megerősített vonalzó zseb kés- és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel
Hátzseb, egy patenttal
Funkciós részletek
Hurkák, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Funkciós részletek
Előrehajlított térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű szögzseb és vonalzó zseb
Leírás:
- Könnyű és rugalmas, jól láthatósági nadrág strapabíró, de rugalmas anyagból, amely alkalmas kihívásokkal teli környezethez
- A nadrág különösen jó mozgást biztosít az ágyékrészben található sztreccspaneleknek köszönhetően, térd és az fenékrészen
- Elősített térdzsebek CORDURA® sztreccs anyagból a nagyobb kényelem érdekében, amikor térdelve dolgozik
- A nadrág számos funkcionális zsebbel és jól megtervezett részlettel rendelkezik, amelyek javítják a modell teljesítményét
- Külső telefonzseb, háromrészes szögzseb, valamint kinyitható colstokzseb késtartóval és tolltartóval
- Megfelelően tanúsított EN ISO 20471 1. osztályú, jól látható védőöltözet
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W