TORX® szerszámkészlet

Cikkszám: 1557/32
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1557/32
EAN / GTIN 4000896003860
Gyártó száma 1557/32
L-szám L60140 222

Leírás

Leírás:

  • A bitek kettős konfigurációja
  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T6 – T55
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,69 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 32

Tartalom:

  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2224-T40
  • 2224-T45
  • 2224-T50
  • 2224-T55
  • 2250-1
  • 2250-2
  • 2250-3
  • 2250-5

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz