TORX® szerszámkészlet

Cikkszám: 1557/10
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1557/10
EAN / GTIN 4000896003716
Gyártó száma 1557/10
L-szám L60140 1684

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk), négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T8 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30 ∙ T40 ∙ T50 ∙ T55 ∙ T60
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,79 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 10

Tartalom:

  • 8502-T8
  • 8502-T10
  • 8502-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T30
  • 992-T40
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz