TORX® szerszámkészlet

Cikkszám: 1557/9
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1557/9
EAN / GTIN 4000896003907
Gyártó száma 1557/9
L-szám L60140 998

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk), négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk), négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ E4 ∙ E5 ∙ E6 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E12 ∙ E14 ∙ E18 ∙ E20
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,6 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 9

Tartalom:

  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E12
  • 900-E14
  • 900-E18
  • 900-E20

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz