TORX® szerszámkészlet

Cikkszám: 1557/21
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Gyártó száma 1557/21
L-szám L60140 2096

Leírás

Leírás:

  • Műanyag doboz, 165-L (1/3)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső TORX® profil, belső TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 2,2 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 21

Tartalom:

  • 880-E5
  • 880-E6
  • 880-E7
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8816HP
  • 8815
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz