Megfordítható racsni 3/8″ 200 mm

Cikkszám: 1556800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1556800
EAN / GTIN 4010886816752
Gyártó száma 1556800
L-szám L60160 1263

Leírás

Leírás:

Univerzális használat az iparban és az autóiparban, még szűk helyeken is
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Kis, csepp alakú fej a legszűkebb csavarhelyzetekhez
Finom fogazású (60 fog), fordítókarral és nyomógombos kioldással
Húzási szög 6°
Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú akasztófurattal
Kézi működtetésű Dugókulcsokhoz és csatlakozó alkatrészekhez DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtással, golyós zárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozva

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 10 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/8″
  • Fogak száma: 60
  • Reteszelés típusa: Golyós zár
  • Teljes szélesség [mm]: 34 mm
  • Teljes magasság [mm]: 30 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • A racsnifej magassága: 29,7 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Kapcsolási típus: Váltókar
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Nyomógombos kioldás: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz