Craftsmen Nadrág C50

Cikkszám: 155518609956C50
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
    Festék schwarz / rot
    Konfekcióméret DE 50
    Termék fajtája Munkásnadrág

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 155518609956C50
    EAN / GTIN 7330509753163
    Gyártó száma 155518609956C50
    L-szám L00980 6125

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

    Zsebek
    Térdvédő zsebek
    Hátsó zsebek fújtatóval, megerősített
    Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
    Belső zsebek
    Lábzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
    Szögzseb - szerszámtartóval, az első zsebekbe illeszthető.

    Fontos részletek
    Eltávolítható igazolványzseb
    Műanyag cipzáras slicc
    Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
    Metálgombok
    Két övhurok az oldalakon egy gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

    Világítás
    CORDURA®-stretch erősítésű térdzsebek, CORDURA® erősítésű hátsó zsebek

    Leírás:

    • Funkcionális és kényelmes mesterember nadrág könnyen hozzáférhető zsebekkel, köztük egy telefonzsebbel, amely sztreccs anyagból készült, és a legtöbb telefon számára alkalmas
    • Térdvédő zsebek CORDURA® sztreccs anyagból az optimális illeszkedés és tartósság érdekében
    • Két hátsó zseb fújtatóval és kalapácstartó pánttal, valamint egy megerősített vonalzó-, toll- és késtartó zseb
    • Az előrehajlított lábak kiváló illeszkedést biztosítanak

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz