Craftsmen Nadrág C44

Cikkszám: 155518608599C44
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
Festék kornblau / schwarz
Konfekcióméret DE 44
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155518608599C44
EAN / GTIN 7330509589885
Gyártó száma 155518608599C44
L-szám L00980 3362

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Térdvédő zsebek
Hátsó zsebek fújtatóval, megerősített
Elöl megerősített vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, tolltartóval, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb
Szögzseb - szerszámtartóval, az első zsebekbe illeszthető.

Fontos részletek
Eltávolítható igazolványzseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalakon egy gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzsebek, CORDURA® erősítésű hátsó zsebek

Leírás:

  • Funkcionális és kényelmes mesterember nadrág könnyen hozzáférhető zsebekkel, köztük egy telefonzsebbel, amely sztreccs anyagból készült, és a legtöbb telefon számára alkalmas
  • Térdvédő zsebek CORDURA® sztreccs anyagból az optimális illeszkedés és tartósság érdekében
  • Két hátsó zseb fújtatóval és kalapácstartó pánttal, valamint egy megerősített vonalzó-, toll- és késtartó zseb
  • Az előrehajlított lábak kiváló illeszkedést biztosítanak

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz