Lehúzó, 3 karos 250 x 200 mm

Cikkszám: 1554751
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1554751
EAN / GTIN 4036976112467
Gyártó száma 1554751
L-szám L60160 4343

Leírás

Leírás:

Ipari minőségű, 3 karral az optimális teherelosztásért, nem dől el és kíméletes az anyaghoz
Egy erős, ergonomikusan formázott keresztrúd
Horgok izzó kovácsolással a süllyesztőben
Szabadonálló kampók T-profillal a pozitív csatlakozásért
Patentált gyorsbeállítás a könnyű, szabadalmaztatott gyorsbeállítás az egyszerű, biztonságos beállításhoz és újbóli beállításhoz - szerszámok használata nélkül
Belső lehúzószerkezetként használható a kampók áthelyezésével
Nitrokarburált orsófelület, kopásálló és korrózióálló
A tengely sima és tiszta marad - nincs szükség zsírozásra vagy olajozásra
A keresztfej kombinálható a GEDORE moduláris lehúzókínálatának más orsó/horog kialakítású és hosszúságú tagjaival.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
  • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
  • Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 250 mm
  • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 100 mm
  • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 400 mm
  • Orsó menetes méret: G 3/4 x 280
  • Használati típus: belső_és_külső_lehúzás
  • Húzóerő (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
  • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
  • Párhuzamosan elmozdítható kampó: nincs
  • Horogfék jelenléte: nincs
  • Hidraulikus orsó kapható: nincs
  • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
  • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
  • Csavarok mellékelve: nincs
  • Skála beosztás elérhető: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz