Impact adapter 5/8″-1/2″, Csapgel, DIN3121 forma E 46 mm

Cikkszám: 15544A-P
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 15544A-P
    EAN / GTIN 4991644405022
    Gyártó száma 15544A-P

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 46 mm
    Dimenzió D2: 5/8″
    D1: 1/2″
    Hajtás: 5/8″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1/2″
    Külső négyzet
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz