Craftsmen Nadrág stretch C154

Cikkszám: 155418609899C154
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
Festék dunkelgrau / schwarz
Konfekcióméret DE 154
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 155418609899C154
EAN / GTIN 7330509657973
Gyártó száma 155418609899C154

Leírás

Kivitel:


Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, 300g/m²

Zsebek
Térdvédő zsebek
Háti zsebek fújtatóval, megerősített
Ellenőrzött vonalzó zseb késtartóval és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, tollzseb, Flex-telefon zseb és két nagy zseb volt az egyik cipzáras, kivehető személyi igazolvány zseb, Kés zseb patenttal és stretch panellel
Szögzseb - szerszámtartóval, az elülső zsebekbe illeszthető.

Fontos részletek
Eltávolítható igazolványzseb
Műanyag cipzáras slicc
Belső lábszárvarrás 3 tűs varrással
Metálgombok
Két övhurok az oldalakon egy gombos kalapácshurokkal, egy övhurok D-gyűrűvel az elején. Széles övhurok hátul

Funkcionalitás
Stretch panelek a hátsó paszományon, az elülső zsebeken, a térden és a hátsó térden

Leírás:

  • Okos, rugalmas és erős kézműves nadrág gondosan megtervezett részletekkel
  • Kemény nadrág pontosan megtervezett részletekkel, hogy megfeleljen a mozgásszabadság, a funkció és a kényelem szakmai követelményeinek
  • Az anyag erős, és a sztreccspanelekkel kombinálva a nadrág ideális például padlóburkolók és burkolók számára, akik gyakran dolgoznak térdelő helyzetben
  • A hátsó paszományban sztreccspanelekkel rendelkezik, az elülső zsebeken és a térd hátsó részén a nagyobb mozgásszabadság érdekében
  • Számos, stratégiailag elhelyezett funkcionális zseb, mint például a Kevlar® megerősített anyagból készült, Kevlar®, patentos és sztreccs panellel ellátott készseb, valamint bármely könnyen hozzáférhető, rugalmas anyagból készült flex-telefon zseb, amelybe a legtöbb mobiltelefon belefér

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz