Golyóscsapágy lehúzó készlet PLUS, 1+2 méret

Cikkszám: 1553550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1553550
EAN / GTIN 4036976112030
Gyártó száma 1553550
L-szám L60160 5885

Leírás

Leírás:

A GEDORE golyóscsapágy-kihúzóval gyerekjáték a házban és tengelyen található golyóscsapágyak kihúzása
A kialakítás lehetővé teszi a PLUSZ hatékonyságot és termelékenységet az egyszerűsített kezeléssel kombinált maximális funkcionalitásnak köszönhetően
A fejlemez lenyűgözően felhasználóbarát: a kampók a horonyban vannak rögzítve
Az önzáró mechanizmus 100 %-os erőátvitelt és maximális biztonságot garantál a kihúzás során
Nem lehetséges a csúszás vagy ferde kihúzás
Több mint 40 szabványos golyóscsapágyhoz alkalmas 6311-ig
1. 92/12 a következő csapágyakhoz: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz