Golyóscsapágy lehúzó készlet PLUS, 1 méret

Cikkszám: 1553534
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1553534
EAN / GTIN 4036976112016
Gyártó száma 1553534
L-szám L60160 780

Leírás

Leírás:

A GEDORE golyóscsapágy lehúzóval gyerekjáték a házban és a tengelyen található golyóscsapágyak lehúzása
A kialakítás lehetővé teszi a PLUSZ hatékonyságot és termelékenységet a maximális funkcionalitásnak és az egyszerűsített kezelésnek köszönhetően
A fejlemez lenyűgözően felhasználóbarát: a kampók a horonyban vannak rögzítve
Az önzáró mechanizmus 100%-os erőátvitelt és maximális biztonságot garantál a lehúzáskor
Nincs többé csúszás vagy ferde lehúzás
1. 92/1 csapágyakhoz: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok