Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Térdvédő zsebek
Belső telefonzseb
Előoldalon megerősített, háromrészes szögzseb
Elöl megerősített vonalzó zseb kés- és tolltartóval
Belső zsebek
Lábzseb fújtatóval, cipzárral, toll- és készsebbel
Hátzseb, egy patenttal
Funkciós részletek
Hurkák, egy D-gyűrűvel
Műanyag cipzáras slicc
Funkciós részletek
Előrehajlított térdek
Stretch panel az ágyékban, a térden és a háton
Reflex
Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 70 mm széles fényvisszaverő szalag
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzseb, CORDURA® erősítésű szögzseb és vonalzó zseb
Leírás:
- Jól láthatósági munkásnadrág sztreccsbetétekkel az ágyékon, a csípő- és térdpárnazsebeken CORDURA® stretch anyagból az optimális kényelem érdekében
- A nadrág szögzsebekkel és colstokzsebbel rendelkezik
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2