VDE oldalvágók Dugókulcses szigeteléssel 160 mm

Cikkszám: 1552163
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1552163
EAN / GTIN 4010886816097
Gyártó száma 1552163
L-szám L60160 2462

Leírás

Leírás:

Vékony fejjel, ideális szűk helyekre
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Közepesen kemény drótokhoz 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Láb VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Dugókulcsszigeteléssel

Jellemző:

  • Ferde [inch]: a címen
  • Teljes szélesség [mm]: 56 mm
  • Teljes magasság [mm]: 29 mm
  • Teljes hossz [mm]: 165 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 19 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
  • Vágóél hossza [mm]: 19 mm
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • ESD Igen/Nem: nincs
  • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz