VDE körfogó VDE szigetelőDugókulcsekkel 160 mm

Cikkszám: 1552112
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Telefonfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1552112
EAN / GTIN 4010886816011
Gyártó száma 1552112
L-szám L60160 2465

Leírás

Leírás:

Lapos kerek, hosszú pofák, egyenes fogófelületek, fogazott
Munkák fogásához, megfogásához, hajlításához és vágásához
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 61 - 63 HRC
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és edzett
Kulcsos VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, szigetelőhüvellyel.

Jellemző:

  • Pofa hossza L3 [mm]: 50 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 53 mm
  • Teljes magasság [mm]: 26 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 9,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • Felület: krómozott
  • A vágóél keménysége: 61 - 63 HRC
  • Szélesség W4 [mm]: 3,2 mm
  • Tip vastagsága: 2,5 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • vágóéllel: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz