Leírás:
Hosszú pofákkal, fogazott fogófelületekkel
Megfogási és hajlítási munkákhoz
GEDORE speciálisan edzett acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
VDE szigetelésű, 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, Dugókulcses szigeteléssel
Kapcsolószelep VDE szigeteléssel, EN 60900/IEC 60900 szerint.
Jellemző:
- Pofa alakja: kerek pofák
- Pofa hossza L3 [mm]: 48 mm
- Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
- Teljes szélesség [mm]: 51 mm
- Teljes magasság [mm]: 26 mm
- Teljes hossz [mm]: 165 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Fej szélessége 1 [mm]: 16,5 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 8,7 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- Csúcs Ø: 2,5 mm
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- vágóéllel: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen