Kivitel:
Főanyag
65% poliészter, 35% pamut, twill, vízlepergető kivitel, 240g/m²
Zsebek
Hátzsebek
Belső térdvédő zseb
Belső telefonzseb
Belső zsebek
Lábzsebek fújtatóval, cipzárral, tollzseb és készseb
Funkcionalitás
Előrehajlított térdek
Stretch panel az ágyékban, a térdnél és a háton
Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag
Details
Műanyag cipzáras slicc
D gyűrű a derékban
Világítás
CORDURA®-stretch erősítésű térdzsebek
Leírás:
- Jól láthatósági munkásnadrág sztreccsbetétekkel az ágyékban, a csípő- és térdvédő zsebekben CORDURA® stretch anyagból az optimális kényelem érdekében
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítvány
- Térdvédő zseb a 4027-es térdvédőhöz alkalmas
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W