VDE Erősített oldacsípő 200 mm, szigetelőDugókulcsekkel

Cikkszám: 1551000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1551000
    EAN / GTIN 4010886816110
    Gyártó száma 1551000
    L-szám L60160 2197

    Leírás

    Leírás:

    Nagy kar a könnyebb munkavégzéshez
    Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 63 - 65 HRC
    Keményhuzalhoz/zongorahúrhoz
    Max. Vágási kapacitás Ø 1,4 - 2,0 mm
    GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és temperált acél, kovácsolt, olajban edzett és temperált
    Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, köpenyszigetelés.

    Jellemző:

    • Ferde [inch]: a címen
    • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
    • Teljes magasság [mm]: 32 mm
    • Teljes hossz [mm]: 210 mm
    • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
    • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
    • Fej szélessége 1 [mm]: 28,0 mm
    • Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
    • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
    • Anyag: Edzett acél
    • Felület: krómozott
    • A vágóél alakja: ferdével
    • A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
    • Vágóél hossza [mm]: 22 mm
    • Vágási kapacitás (max.): 2,0
    • 1000 V szigetelt: igen
    • Szikramentes változat: nincs
    • ESD Igen/Nem: nincs
    • Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: igen

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz