VDE kombinált fogó VDE szigetelőDugókulcsekkel 180 mm

Cikkszám: 1550950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1550950
EAN / GTIN 4010886816066
Gyártó száma 1550950
L-szám L60160 743

Leírás

Leírás:

Egységesen tesztelt
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Extrahosszú vágóélek
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 62 - 64 HRC
Minden huzalhoz, zongorahuzalhoz is, 1, 6 mm
Megfogási felületek fogazott
Beépített csukló
Nagy vágási teljesítmény, garantáltan 35%-kal kevesebb erőkifejtéssel
Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2 komponensű védőfogantyúval
GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és temperált, krómozott acélból készült

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 38,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 54 mm
  • Teljes magasság [mm]: 29 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 25,6 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz