VDE Erősített oldacsípő fogó Dugókulcses szigeteléssel 160 mm

Cikkszám: 1550942
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1550942
EAN / GTIN 4010886816059
Gyártó száma 1550942

Leírás

Leírás:

Egységesen tesztelt
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyű vágáshoz
Kerekes és lapos anyagokhoz
Extrahosszú vágóélek
Induktívan edzett precíziós vágóélek, a vágóélek keménysége 62 - 64 HRC
Minden huzalhoz, zongorahuzalhoz is, 1, 6 mm
Megfogási felületek fogazott
Beépített csukló
Nagy vágási teljesítmény, garantáltan 35%-kal kevesebb erőkifejtéssel
Lábak VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, 2 komponensű védőfogantyúval
GEDORE speciálisan edzett, kovácsolt, olajban edzett és temperált, krómozott acélból készült

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 35 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 55 mm
  • Teljes magasság [mm]: 27 mm
  • Teljes hossz [mm]: 170 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 2K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,8 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 10,4 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V szigetelt: igen
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz