Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, pique fleece, belül szálcsiszolt 260 g/m².
Zsebek
Lábzseb bújtatóval és patenttal
Hátzseb bújtatóval
Oldalzsebek, az egyik belső telefonzsebbel, cipzárral
Funkcionalitás
Laza szabás
Minimális varrások
Reflex
Reflektív részletek, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag
Kivitel
Mandzsettás nadrág alja
Rib kötött derékpánt
Details
Elasztikus és húzózsinór a derékrészen
Leírás:
- A tanúsított melegítőszövetből készült nadrág kiváló választás a közlekedési ágazatban dolgozók számára
- A nadrágnak van egy patentos záródású lábzsebe, egy hátsó zsebe és egy cipzáras telefonzseb az oldalzsebben
- bokamandzsetta
- Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W