XXL melegítőnadrág

Cikkszám: 154925269933XXL
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
Festék schwarz / gelb
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 154925269933XXL
EAN / GTIN 7330509607466
Gyártó száma 154925269933XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, pique fleece, belül szálcsiszolt 260 g/m².

Zsebek
Lábzseb bújtatóval és patenttal
Hátzseb bújtatóval
Oldalzsebek, az egyik belső telefonzsebbel, cipzárral

Funkcionalitás
Laza szabás
Minimális varrások

Reflex
Reflektív részletek, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Kivitel
Mandzsettás nadrág alja
Rib kötött derékpánt

Details
Elasztikus és húzózsinór a derékrészen

Leírás:

  • A tanúsított melegítőszövetből készült nadrág kiváló választás a közlekedési ágazatban dolgozók számára
  • A nadrágnak van egy patentos záródású lábzsebe, egy hátsó zsebe és egy cipzáras telefonzseb az oldalzsebben
  • bokamandzsetta
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerinti 1. osztályú tanúsítás

Szabvány:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz